{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 10 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,8 mm | |
| Categorie | IC830 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| recomandat pentru material | Universal | |
| Execuție spargere așchii | Y | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Denumirea producătorului | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 13,3 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, stânga R | 0,8 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 80 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 180 m/min | |
| Avans per rotație min. f | 0,2 mm/rot | |
| Avans per rotație max. f | 0,35 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | IC830 | |
| Denumire Inserție de tăiere | TIGER 1008Y-IQ | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 274149 10 | |
| EAN / GTIN | 7291075316551 | |
| Număr producător | 6411753 |