Płytka skrawająca DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Szerokość skrawania W: 10mm

Nr art.: 274149 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 1 szt.
szerokość skrawania w 10 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,8 mm
Gatunek IC830
Materiał skrawający HM
Do materiału Universal
Wersja łamacza wiórów Y
Powłoka PVD
Seria DOVEIQGRIP
Oznaczenie producenta TIGER 1008Y-IQ IC830
Długość płytki skrawającej L 13,3 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona lewa R 0,8 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 180 m/min
Min. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,35 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC830
Oznaczenie płytki skrawającej TIGER 1008Y-IQ
Kierunek używania wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Numer producenta 6411753

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

Zastosowanie:

Do wcinania dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.