Plaquettes de coupe DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Réf.: 274149 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux Y
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 10 mm
Rayon d'angle R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/tr - 0,35 mm/tr
Nuance IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série DOVEIQGRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TIGER 1008Y-IQ IC830
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Réf. fabricant 6411753

Description

Exécution:

Brise-copeaux Y pour l’usinage de gorges général. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Utilisation:

Pour la réalisation de gorges extérieures, pour volumes d’usinage élevés.

Téléchargements et documents

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout