{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | F | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 180 m/min | |
Širina zareze w | 10 mm | |
Radij rezila R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/v - 0,35 mm/v | |
Zvrst | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | DOVEIQGRIP | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 274149 10 | |
EAN/GTIN | 7291075316551 | |
Številka proizvajalca | 6411753 |