DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen 10 mm

Artikelnummer: 274149 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 10 mm
Hoekradius R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Soort IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie DOVEIQGRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer TIGER 1008Y-IQ IC830
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274149 10
EAN/GTIN 7291075316551
Nummer fabrikant 6411753

Omschrijving

Uitvoering:

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor uitwendig groeven voor hoge spaanafnamesnelheden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles