Inserti per taglio DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Codice art.: 274149 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 10 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Tipo IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie DOVEIQGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TIGER 1008Y-IQ IC830
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Codice del produttore 6411753

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di troncatura generici. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Download & documenti

Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto