{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | DOVEIQGRIP | |
| Gamintojo pavadinimas | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė | 5,05 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 13,3 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,8 mm | |
| Kampo spindulys, kairė | 0,8 mm | |
| Įpjovos plotis | 10 mm | |
| Drožlialaužio modelis | UNI | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | PVD | |
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Universalus | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 274149 10 | |
| EAN / GTIN | 7291075316551 | |
| Gamintojo numeris | 6411753 |