{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Producentbetegnelse | TIGER 1615Y-IQ IC830 | |
| Skæreplattetykkelse | 6,35 mm | |
| Skærepladelængde | 20 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Hjørneradius, højre | 1,5 mm | |
| Hjørneradius, venstre | 1,5 mm | |
| Stikbredde | 16 mm | |
| Version, spånbryder | UNI | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | PVD | |
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | universal | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 1 stk. |
| Artikelnummer | 274149 16 | |
| EAN/GTIN | 7291075316582 | |
| Producentnummer | 6411756 |