{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Visningsområde AC | 12 V - 1.000 V | |
Visningsområde DC | 12 V - 1.000 V | |
Display | dykspole (med lys) / LED | |
Producentbetegnelse | ANALOG | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Test af drejefeltretning | LCD | |
Fasetest | LCD | |
Poltest | 5 | |
Vibrationsalarm | ja | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Produkttype | Spændingstester |
Artikelnummer | 473106 ANALOG | |
EAN/GTIN | 4067263133025 |