{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 1.000 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 1.000 V | |
Afişaj | Bobină (luminată) / LED | |
Denumirea producătorului | ANALOG | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului | LCD | |
Verificarea fazelor | LCD | |
Verificarea polarităţii | LED | |
Alertă cu vibrare | da | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 473106 ANALOG | |
EAN / GTIN | 4067263133025 |