preizkuševalnika napetosti DUSPOL® ANALOG

Št. art.: 473106 ANALOG
Popust
84,70 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 12 V - 1.000 V
Območje prikazovanja DC 12 V - 1.000 V
Prikazovalnik Vrtljiva tuljavica (osvetljen) / LED
Oznaka proizvajalca ANALOG
Vrsta IP-zaščite IP 65
Preizkušanje smeri vrtilnega polja LCD
Preverjanje faz LCD
Preverjanje polarnosti LED
Alarm z vibriranjem da
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Električna izolacija VDE 1000 V
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473106 ANALOG
EAN/GTIN 4067263133025

Opis

Izvedba:

Dvopolni preizkuševalniki napetosti z VDE-certifikatom. Ohišje odporno proti udarcem, prahu in brizgajoči vodi z gumiranimi prijemalnimi površinami.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak).
Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. Priklop bremena (30 mA sprožitev zaščitnega tokovnega stikala prek tipke). Certificiran za preizkušanje napetosti na napravah do 1000 V. Primeren za fotovoltaične/vetrne naprave in hibridno avtomobilsko tehniko.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Obseg dobave:

1 preizkuševalnik napetosti art. 473105 (analogni oz. digitalni).
1 nosilna torba art. 473336 B.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli