{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskazań napięcia AC | 12 V - 1 000 V | |
zakres wskazań napięcia DC | 12 V - 1 000 V | |
wskaźnik | cewka wciągana (podświetl.) / LED | |
oznaczenie producenta | ANALOG | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
kontrola kierunku pola wirującego | LCD | |
próbnik faz | LCD | |
kontrola biegunowości | LED | |
alarm wibracyjny | tak | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
izolacja elektryczna | VDE 1000 V | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 473106 ANALOG | |
EAN / GTIN | 4067263133025 |