{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Visningsområde AC | 1 V - 1.000 V | |
Visningsområde DC | 1 V - 1.200 V | |
Display | LCD (med lys) / LED | |
Producentbetegnelse | DIGITAL | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Test af drejefeltretning | LED | |
Fasetest | LED | |
Poltest | LCD | |
Gennemgangstest | akustisk/LED | |
Berøringsfri kabelbrudsdetektor | ja | |
Vibrationsalarm | ja | |
Målestedsbelysning | ja | |
Diode | 0,3 V - 2 V | |
Modstand | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Frekvensmåling | 1 Hz - 1.000 Hz | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Strømforsyning | 2 x nr. 081561 str. LR3 | |
Produkttype | Spændingstester |
Artikelnummer | 473106 DIGITAL | |
EAN/GTIN | 4067263133032 |