Cercafase bipolari DUSPOL® ANALOG

Codice art.: 473106 ANALOG
Sconto
83.90 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 111.00 /pz.
  • CHF 314.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 1.000 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 1.000 V
Display Bobina mobile (illuminata)
Denominazione originale prodotto ANALOG
Grado di protezione IP IP 65
Controllo della direzione del campo rotante LCD
Controllo della fase LCD
Controllo della polarità LED
Vibro - Allarme
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Isolamento elettrico VDE 1000 V
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473106 ANALOG
EAN / GTIN 4067263133025

Descrizione

Esecuzione:

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d’acqua con superfici di presa in gomma.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell’artigianato, dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).
Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico (inserire interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante pulsante). Omologato per il controllo della tensione su impianti fino a 1000 V. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Fornitura:

1× rilevatore di tensione n. art. 473105 ANALOG o DIGITAL.
1× borsa di trasporto n. art. 473336 B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript