{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť pre zobrazovanie AC | 12 V - 1 000 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 12 V - 1 000 V | |
Ukazovateľ | pohyblivá cievka (osvetlená)/LED | |
Označenie výrobcu | ANALÓG | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Skúška smeru otáčania | LCD | |
Skúška fáze | LCD | |
Skúška polarity | LED | |
Výstraha pred vibráciami | áno | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
elektrická izolácia | VDE 1000 V | |
Druh produktu | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473106 ANALOG | |
EAN/GTIN | 4067263133025 |