• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zkoušečka napětí DUSPOL® ANALOG

Artiklové číslo: 473106 ANALOG
Sleva
2334,00 CZK
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 4 537,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 65

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah stupnice AC 12 V - 1 000 V
Rozsah stupnice DC 12 V - 1 000 V
Ukazatel zasouvací cívka (osvětlená) / LED
Označení výrobce ANALOG
Ochranná třída IP IP 65
Zkouška směru točivého pole LCD
Zkouška fází LCD
Zkouška polarity LED
Vibrační alarm ano
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Elektrická izolace VDE 1000 V
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473106 ANALOG
EAN / GTIN 4067263133025

Popis

Provedení:

Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE. Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).
Pro profesionální, vícestupňové zkoušení napětí a fází, se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka). Schválené pro zkoušení napětí u zařízení do 1000 V. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Rozsah dodávky:

1× zkoušečka napětí č. 473105 ANALOG resp. DIGITAL.
1× brašna č. 473336 B.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku