Comprobador de tensión DUSPOL® ANALOG

Número de artículo: 473106 ANALOG
Descuento
84,66 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 70,67 € /piezas
  • 204,17 € /piezas
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 12 V - 1.000 V
Intervalo de indicación CC 12 V - 1.000 V
Display Bobina móvil (iluminado) / LED
Quality Dress ANALOG
Clase de protección IP IP 65
Comprobación de sentido del campo giratorio LCD
Comprobación de fase LCD
Comprobación de polaridad LED
Alarma vibratoria
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Aislamiento eléctrico VDE 1000 V
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473106 ANALOG
EAN / GTIN 4067263133025

Descripción

Ejecución:

Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE. Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).
Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador). Autorizado para comprobación de la tensión en instalaciones de hasta 1000 V. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Volumen de suministro:

1× comprobador de tensión n.º 473105 ANALÓGICO o DIGITAL.
1× bolsa de transporte n.º 473336 B.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos