Spanningzoeker DUSPOL® ANALOG

Artikelnummer: 473106 ANALOG
Korting
84,70 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 60,40 / st.
  • € 174,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 1.000 V
Weergavebereik DC 12 V - 1.000 V
Weergave Duikspoel (verlicht) / LED
Fabrikantnummer ANALOG
IP-klasse IP 65
Test draaiveldrichting LCD
Fasetest LCD
Polariteitstest Led
Trilalarm ja
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Elektrische isolatie VDE 1000 V
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473106 ANALOG
EAN/GTIN 4067263133025

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).
voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar). Toegestaan voor spanningstest op installaties tot 1000 V. Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Levering:

1× spanningzoeker nr. 473105 ANALOOG resp. DIGITAAL.
1× draagtas nr. 473336 B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen