{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 FDGRB | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 27.000 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 50 mm | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm - 8 mm | |
Vægt inklusive akku | 2 kg | |
Vægt | 2 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 077280 M18FDGRB | |
EAN/GTIN | 4058546412395 |