Meuleuse droite Batterie, Type: M18FDGRB

Réf.: 077280 M18FDGRB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 FDGRB
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 27 000 min-1
⌀ disque max. 50 mm
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm - 8 mm
Poids, batterie comprise 2 kg
Poids 2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Réf. fabricant 4933480954
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Puissante meuleuse droite sans fil 18 V / 5,0 Ah avec moteur POWERSTATE™ sans charbons.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec protection numérique contre la surcharge pour plus de puissance.
  • Batterie REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules.
  • Raccord universel pour tous les accessoires standard de 6 et 8 mm.
  • Design extrêmement compact pour un plus grand confort d’utilisation.
  • Des grilles de protection antipoussière interchangeables protègent le moteur et en prolongent la durée de vie.
  • Collet avec revêtement en caoutchouc pour un confort d’utilisation accru.
  • Protection anti-redémarrage.

Livraison:

Avec chargeur, pince de serrage 6 mm, pince de serrage 8 mm, clé à fourche ouv. de 15 / 17, 2 × grilles de protection antipoussière, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir codes art. 073811 et suivants.
Fraises rotatives adaptées, voir codes art. 540200 et suivants.
Meules sur tige adaptées, voir codes art. 550600 et suivants.
Meules à polir adaptées, voir codes art. 551850 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous