Amoladora recta batería, Tipo: M18FDGRB

Número de artículo: 077280 M18FDGRB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah; 5 Ah
Denominación del fabricante M18 FDGRB
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro de la pinza de sujeción 8 mm
Diámetro del disco máx. 50 mm
Número de revoluciones mín. 27.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas; Motor EC sin escobillas
Particularidad bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Número del fabricante 4933480954
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora recta de batería de 18 V / 5,0 Ah con motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.
  • Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales.
  • Asiento universal para todos los accesorios estándar de 6 y 8 mm.
  • Diseño muy delgado para una mayor comodidad del usuario.
  • Las rejillas antipolvo intercambiables protegen el motor y aumentan la vida útil.
  • Cuello de husillo con almohadilla de goma para una mayor comodidad del usuario.
  • Protección contra rearranque.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, pinza portapieza 6 mm, pinza portapieza 8 mm, llave de boca SW 15 / SW 17, 2 rejillas protectoras contra el polvo, caja HD.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en el n.º 073811 y sig.
Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.
Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.
Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados