Szlifierka prosta akumulatorowa, Typ: M18FDGRB

Nr art.: 077280 M18FDGRB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah; 5 Ah
Oznaczenie producenta M18 FDGRB
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tulei mocującej 8 mm
Maks. średnica tarczy 50 mm
Min. prędkość obrotowa 27 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC; Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem; blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem; blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem; blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Numer producenta 4933480954
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna, akumulatorowa szlifierka prosta 18 V / 5,0 Ah z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla jeszcze większej mocy.
  • Akumulatory REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw.
  • Uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych na rynku akcesoriów 6 i 8 mm.
  • Bardzo wąska konstrukcja zapewnia większy komfort użytkowania.
  • Wymienne kratki przeciwpyłowe chronią silnik i wydłużają jego żywotność.
  • Szyjka wrzeciona z gumową nakładką zapewnia dodatkowy komfort użytkowania.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.

W dostawie:

W komplecie ładowarka, tulejka zaciskowa 6 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz płaski o rozwartości SW 15 / SW 17, 2 × kratka przeciwpyłowa, pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumumulatory zamienne i osprzęt zob. od nr. 073816.
Odpowiednie pilniki obrotowe zob. od nr 540200. Odpowiednie ściernice zob. od nr 550600. Odpowiednie średnice polerskie zob. od nr 551850.