{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD=Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18 FDGRB | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 27.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 50 mm | |
⌀ Massimo pinze di serraggio | 6 mm - 8 mm | |
Peso con batteria | 2 kg | |
Peso | 2 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 077280 M18FDGRB | |
EAN / GTIN | 4058546412395 |