Suorahiomakone Akku, Tyyppi: M18FDGRB

Tuote nro.: 077280 M18FDGRB
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FDGRB
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Kierroslukualue 27 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 50 mm
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm - 8 mm
Paino sisältää akun 2 kg
Paino 2 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Valmistajan numero 4933480954
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n / 5,0 Ah:n johdoton suorahiomakone, jossa on harjaton POWERSTATE™-moottori.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.
  • REDLITHIUM-ION™ -akku, jossa yksittäiskennovalvonta.
  • Yleispidike kaikille 6 ja 8 mm:n lisävarusteille.
  • Erittäin ohut muotoilu lisää käyttömukavuutta.
  • Vaihdettavat pölysäleiköt suojaavat moottoria ja pidentävät sen käyttöikää.
  • Karan kaula ja kumityyny lisäävät käyttömukavuutta.
  • Uudelleenkäynnistyssuoja.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kiristysholkki 6 mm, kiristysholkki 8 mm, kiintoavain avainväli 15 / avainväli 17, 2 × pölynsuojaritilä, HD-Box.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet alkaen nrosta 073811.
Sopivat jyrsintapit alkaen numerosta 540200.
Sopivat karalaikat alkaen numerosta 550600.
Sopivat kiillotuslaikat alkaen numerosta 551850.