Geradschleifer Akku, Typ: M18FDGRB

Artikel-Nr.: 077280 M18FDGRB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 FDGRB
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 27.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 50 mm
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm - 8 mm
Gewicht inklusive Akku 2 kg
Gewicht 2 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Herstellernummer 4933480954
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V / 5,0 Ah Akku-Geradschleifer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung.
  • Universelle Aufnahme für alle marktüblichen 6 und 8 mm Zubehöre.
  • Sehr schlankes Design für erhöhten Anwenderkomfort.
  • Austauschbare Staubschutzgitter schützen den Motor und erhöhen dessen Lebensdauer.
  • Spindelhals mit Gummiauflage für extra Anwenderkomfort.
  • Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17, 2× Staubschutzgitter, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie unter Nr. 073811ff.
Passende Frässtifte finden Sie unter der Nr. 540200ff.
Passende Schleifstifte finden Sie unter der Nr. 550600ff.
Passende Polierstifte finden Sie unter der Nr. 551850ff.