Ligesliber Batteri, Type: M18FDGRB

Art.-nr.: 077280 M18FDGRB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 FDGRB
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 27.000 min-1
Maks. skive-⌀ 50 mm
maks. spændetangs-⌀ 6 mm - 8 mm
Vægt inklusive akku 2 kg
Vægt 2 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077280 M18FDGRB
EAN/GTIN 4058546412395
Producentnummer 4933480954
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 18 V / 5,0 Ah batteri-ligesliber med kulfri POWERSTATE™-motor.
  • REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastningssikring med større ydelse.
  • REDLITHIUM-ION™-akku med enkeltcelleovervågning.
  • Universel holder til alle gængse 6 og 8 mm tilbehørsenheder.
  • Meget slankt design af hensyn til større brugerkomfort.
  • Udskiftelige støvbeskyttelsesgitre beskytter motoren og forlænger dens levetid.
  • Spindelhals med gummioverflade med ekstra brugerkomfort.
  • Genstartsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, spændepatron 6 mm, spændetang 8 mm, gaffelnøgle str. 15 / str. 17, 2 × støvbeskyttelsesgitre, HD-boks.

Bemærk:

Passende reservebatteri og tilbehør finder du under nr. 073811ff.
Passende fræsestifter finder du under nr. 540200ff.
Passende slibestifter finder du under nr. 550600ff.
Passende polerstifter finder du under nr. 551850ff.