Přímá bruska akumulátorová, Typ: M18FDGRB

Artiklové číslo: 077280 M18FDGRB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 FDGRB
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 27 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 50 mm
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm - 8 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2 kg
Hmotnost 2 kg
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Číslo výrobce 4933480954
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonná akumulátorová přímá bruska 18 V / 5,0 Ah s bezkartáčkovým motorem POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro větší výkon.
  • Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s kontrolou jednotlivých článků.
  • Univerzální držák pro běžně dostupné příslušenství 6 a 8 mm.
  • Velmi tenký design pro větší pohodlí uživatele.
  • Vyměnitelné prachové ochranné mřížky chrání motor a prodlužují jeho životnost.
  • Krk vřetena s gumovou částí pro větší pohodlí uživatele.
  • Ochrana proti opětovnému rozběhu.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, upínacích kleštin 6 mm, upínacích kleštin 8 mm, otevřeného klíče vel. 15 / vel. 17, 2× ochranná mřížka proti prachu, HD-Box.

Poznámka:

Vhodné náhradní díly a příslušenství naleznete pod č. 073811 a následujícími.
Vhodné technické frézy najdete pod č. 540200ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 550600ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 551850ff a násl.