Tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: M18FDGRB

Prekės Nr.: 077280 M18FDGRB
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 FDGRB
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 27 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 50 mm
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm - 8 mm
Svoris su akumuliatoriumi 2 kg
Svoris 2 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395
Gamintojo numeris 4933480954
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V / 5,0 Ah akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.
  • REDLINK PLUS™ elektronika su skaitmenine apsauga nuo perkrovos dar didesniam galingumui.
  • REDLITHIUM-ION™ akumuliatorius su atskirų celių kontrole.
  • Universalus laikiklis visiems standartiniams 6 ir 8 mm priedams.
  • Siaura konstrukcija dar patogesniam darbui.
  • Keičiamos dulkių grotelės apsaugo variklį ir padidina jo tarnavimo laiką.
  • Suklio kaklelis su guminiu antgaliu dar patogesniam darbui.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.

Tiekiama:

Su įkrovikliu, spyruokliuojančia įvore 6 mm, 8 mm, veržliarakčiu SW 15 / SW 17, 2 × apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite Nr. 073811ff.
Tinkamas frezas rasite Nr. 540200 ir toliau. Tinkamas šlifavimo galvutes rasite Nr. 550600 ir toliau. Tinkamus poliravimo akmenukus rasite Nr. 551850 ir toliau.