Premi brusilnik Akumulator M18FDGRB

Št. art.: 077280 M18FDGRB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FDGRB
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 27.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 50 mm
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm - 8 mm
Masa vključno z akumulatorjem 2 kg
Masa 2 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077280 M18FDGRB
EAN/GTIN 4058546412395

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski premi brusilnik 18 V/5,0 Ah z brezkrtačnim motorjem POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.
  • Akumulatorska baterija REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic.
  • Univerzalni nosilec za vse komercialno dostopen pribor 6 in 8 mm.
  • Zelo tanek dizajn za večje udobje uporabnika.
  • Zamenljive rešetke za zaščito pred prahom ščitijo motor in podaljšujejo njegovo življenjsko dobo.
  • Vrat vretena z gumijasto podlogo za dodatno udobje uporabnika.
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, vpenjalno stročnico 6 mm, vpenjalno stročnico 8 mm, viličastim ključem ZK 15/ZK 17, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, kovčkom HD.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073811 naprej.
Primerne rezkalne čepe najdete od art. 540200 naprej.
Primerne brusne čepe najdete od art. 550600 naprej.
Primerne polirne čepe najdete od art. 551850 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor