{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omdrejningstalområde | 2.700 min-1 - 8.500 min-1 | |
Producentbetegnelse | RS 17-70 E | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Båndbredde | 20; 40 mm | |
Båndlængde | 815 mm | |
Bearbejdet rør-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Vægt | 4,64 kg | |
Maks. båndhastighed | 9 mm/s - 27 mm/s | |
Kabellængde | 4 m | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Produkttype | Båndslibemaskine | |
Nominel spænding | 230 V |
Artikelnummer | 077715 72227560 | |
EAN/GTIN | 4014586895864 |