• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 8×D, System / Schaft-⌀: DM/40

Artikel-Nr.: 264920 DM/40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.173,00 €
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Innendrehtiefe bis 8×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 448 mm
nicht spannbarere Bereich S 182,9 mm
empfohlene Spannlänge 160 mm
Montageschraube 269025 1
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264920 DM/40
Kopieren
EAN / GTIN 4251414902114
Kopieren
Herstellernummer 090-40DMX54008
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz Schneidkopf

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb