Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 31-teilig

Artikel-Nr.: 638016
ab 
Netto: 498,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643200 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 638012