Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22 i vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M18.
Materijal:
Čelik legiran kromom; kromiran.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br.
643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručka: 1 kom br.
641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br.
641000 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br.
641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br.
640100 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija