Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Uso:
Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22 e viti a esagono incassato con filettatura M5 − M18.
Materiale:
acciaio al cromo, cromato.
Fornitura:
Bussole: 17 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art.
643200 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T: 1 pz. n. art.
641300 Dim. 300
Prolunghe: 3 pz. n. art.
641000 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art.
641600 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art.
640100 Dim. 1/2
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS