Izvedba:
Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Uporaba:
Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M18.
Material:
Chrome-Alloy-Steel, kromirani.
Obseg dobave:
Nasadni ključi: 17 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art.
643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-ročaj: 1 kos, art.
641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art.
641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art.
641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art.
640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS