Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar

Art-nr: 638016
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
48 styck i lager

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6−M22 och insexskruvar med gänga M5 − M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
insexhylsor: 8 st nr 643200 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 638012