Execuţie:
Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M18.
Material:
Oţel aliat cu crom, cromat.
Livrare:
Chei tubulare: 17 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod
643200 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. Cod
641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod
641000 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod
641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod
640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS