Prevedenie:
Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Použitie:
Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M18.
Materiál:
Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.
Rozsah dodávky:
Násady nástrčného kľúča: 17 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č.
643200 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks č.
641300 veľ. 300
Predĺženia: 3 ks č.
641000 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č.
641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č.
640100 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box