Modelis:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Paskirtis:
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M18.
Apdirbama medžiaga:
Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.
Tiekiama:
Galvutės: 17 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr.
643200 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T formos rankena: 1 vnt. Nr.
641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr.
641000 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr.
641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr.
640100 dyd. 1/2
Laikoma: ABS plastiko dėžė