• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/2 cala 31-elem.

Nr art.: 638016
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
17 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 17 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643200 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS