Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Použití:
Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M18.
Materiál:
Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č.
643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Příčná rukojeť: 1 ks č.
641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č.
641000 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č.
641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č.
640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box