Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 31 pièces

Réf.: 638016
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
12 article(s) en stock

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS