Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz Tiefe 700 mm

Artikel-Nr.: 933550
ab 
Netto: 306,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z. B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit versenktem Metallkantenschutz (50×50×4 mm), pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.
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
    Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb