Werkblad van verlijmde beukenstroken Diepte 700 mm

Artikelnummer: 933550
vanaf € 291,00
plus actuele BTW Excl. verzendkosten
op aanvraag
Leverbaar in 1-8 weken
0 pieces in stock

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (KOMBI-serie) is het blad aan de onderzijde voorzien van boringen.
Werkblad voor zware werkzaamheden, bijvoorbeeld in de machine- of staalbouw. Massieve beuken latten (met vertandingsprofiel aan de lange zijde), watervast verlijmd. De randen zijn afgeschuind, het oppervlak is geschuurd en kleurloos gelakt met UV-lak. Beukenhouten bladen zijn bestand tegen spatwater en vuil en grotendeels ongevoelig voor olie, vet, oplosmiddelen en chemicaliën. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak). Optioneel: Met verzonken metalen kantprofiel (50×50×4 mm), poedercoating.

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden