Pracovní deska z lepeného bukového dřeva Hloubka 700 mm

Artiklové číslo: 933550
Nový produkt
od 8 274,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

K upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů (program KOMBI) jsou otvory umístěny na spodní straně desky.
Pracovní deska pro těžké práce např. ve strojírenství nebo ocelářství. Z masivních bukových hranolků (s profilem ozubení na podélné straně), voděodolné klížení. Hrany jsou sražené, povrch broušený a lakovaný bezbarvým lakem, odolným proti UV záření. Desky z bukového dřeva jsou odolné vůči stříkající vodě, nečistotám a velmi odolné vůči olejům, tukům, rozpouštědlům a chemikáliím. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu). Alternativa: Se zapuštěnou kovovou ochranou hran (50×50×4 mm), práškově nanášený lak.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 3000 mm a hloubky 1000 mm dodáváme jako jeden kus.
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
Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

V košíku

Ke košíku
Ke košíku