Pracovná doska z lepeného bukového dreva Hĺbka 700 mm

Č. pol.: 933550
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska na ťažkú prácu, napr. v strojárstve alebo pri výrobe oceľových konštrukcií. Vyrobené z bukového masívu s priečnikmi (so spojovacím profilom na dlhšej strane), vodotesne lepené. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Bukové dosky sú odolné voči striekajúcej vode, odolné voči nečistotám a do značnej miery odolné voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). Voliteľná možnosť: So zapustenou kovovou ochranou hrán (50 × 50 × 4 mm), práškovo lakovaná.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.
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
Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka