Plan de travail en bois de hêtre collé Profondeur 700 mm

Réf.: 933550
Nouveau produit
De CHF  352.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
8 article(s) en stock

Description

Exécution:

Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail pour travaux lourds, p. ex. dans la construction mécanique ou métallique. En bois de hêtre massif (avec profil denté sur le côté long), collé et étanche à l’eau. Les angles sont abattus, la surface est rectifiée et recouverte d’un vernis UV incolore. Les plans en hêtre résistent aux projections d’eau, à la saleté et sont insensibles à l’huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface). Facultatif: Avec protection métallique affleurante des arêtes (50×50×4 mm), revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier