Blaty robocze z drewna bukowego klejonego ryglowo głębokości 700 mm
Nr art.:
933550
Opis
Wykonanie:
Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program KOMBI) przewidziano otwory od spodu blatów.
Blat do ciężkich prac, np. przy budowie maszyn albo konstrukcji stalowych. Z litego drewna bukowego, klejonego wodoodpornie ryglowo (zazębienie na boku wzdłużnym). Krawędzie załamane, powierzchnia szlifowana i lakierowana lakierem bezbarwnym, odpornym na promieniowanie UV. Blaty z drewna bukowego są odporne na bryzgi wody, brud oraz w znacznym stopniu na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Opcja: wpuszczone, metalowe zabezpieczenie krawędzi (50×50×4 mm), pokryte lakierem proszkowym.
Blat do ciężkich prac, np. przy budowie maszyn albo konstrukcji stalowych. Z litego drewna bukowego, klejonego wodoodpornie ryglowo (zazębienie na boku wzdłużnym). Krawędzie załamane, powierzchnia szlifowana i lakierowana lakierem bezbarwnym, odpornym na promieniowanie UV. Blaty z drewna bukowego są odporne na bryzgi wody, brud oraz w znacznym stopniu na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Opcja: wpuszczone, metalowe zabezpieczenie krawędzi (50×50×4 mm), pokryte lakierem proszkowym.
Wskazówka:
Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.