Tablero de trabajo de bandas de haya encoladas Profundidad 700 mm
Número de artículo: 933550
Nuevo producto

Click to enlarge image
Descripción
Ejecución:
La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos pesados, p. ej., en la construcción de máquinas o estructuras de acero. De barras de madera de haya maciza (con perfil dentado en el lado longitudinal) encoladas con resistencia al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. Los tableros de madera de haya son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Opcional: Con protecciones metálicas empotradas en los cantos (50 × 50 × 4 mm), recubiertas de polvo.
Tablero de trabajo para trabajos pesados, p. ej., en la construcción de máquinas o estructuras de acero. De barras de madera de haya maciza (con perfil dentado en el lado longitudinal) encoladas con resistencia al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. Los tableros de madera de haya son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Opcional: Con protecciones metálicas empotradas en los cantos (50 × 50 × 4 mm), recubiertas de polvo.
Nota:
Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.