Munkalap munkalap ragasztott bükkfa rétegekből Mélység 700 mm

Cikkszám: 933550
-tól 296,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A fiókházak és a lábrészek rögzítéséhez (KOMBI választék) a munkalapok alsó oldalán furatok találhatók.
Munkalapok nehéz munkákhoz pl. a gép és acélgyártás területén. Tömör bükkfa kerettel (a hosszanti oldalon fogas profillal), vízálló ragasztással. Letört élek, csiszolt felület és színtelen UV lakkal lakkozott. A bükkfa lap fröccsenő víznek, szennyeződéseknek, olajnak, zsírnak, oldószereknek és vegyszereknek ellenáll. (Ezek ártanak a felület megjelenésének.) Opcionálisan: süllyesztett fém élvédővel (50×50×4 mm), porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 3000 mm hosszúságig és 1000 mm mélységig egy darabban szállítható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Kosár tartalma

Tovább az kosárhoz
Tovább az kosárhoz